|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 115DT-PSE541-R04_SM Herst.-Nr.: PSE541-R04 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Kompakt-Drucksensor für Vakuum, Serie PSE540, für Druckluft, nicht korrodierende Gase, nicht entzündliche Gase, Kunststoffgehäuse aus PBT, Druckbereich 0 bis -101 kPa, Versorgungsspannung 12 bis 24 VDC, Stromaufnahme max. 15 mA, Spezifikation der Ausgänge Analogausgang 1 bis 5 V, Genauigkeit ±max. 2% vom Messbereich, Wiederholgenauigkeit ±max. 0,2% vom Messbereich, Linearität ±max. 0,7% vom Messbereich, Schutzart IP40, Betriebstemperaturbereich 0 bis 50 °C, Gewicht 42 g, Abmessung (H x B x T) 20 x 9,6 x 18 mm, Sensorkabel 3-adrig, oval (0,15 mm2), Anschlussgröße Schlauch-Aussen- Ø 4 mm, mit Sensorkabel 3 m, ohne Stecker |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Kompakt-Drucksensor, Sensor, Druckschalter, Schalter, Pneumatik |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 6,20* | ab € 53,90* | € 64,08* |  |  |  | Lager 115DT | |  | |  |  | € 5,25* | ab € 59,54* | € 66,15* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 115DT |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 115DT |  | Versand: Lager 115DT |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 10,00* | € 5,25* |
Mindestbestellwert: € 10,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115DT | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|