|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 115DT-PSE541-M3_SM Herst.-Nr.: PSE541-M3 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Kompakt-Drucksensor für Vakuum, Serie PSE540, für Druckluft, nicht korrodierende Gase, nicht entzündliche Gase, Kunststoffgehäuse aus PBT, Druckbereich 0 bis -101 kPa, Versorgungsspannung 12 bis 24 VDC, Stromaufnahme max. 15 mA, Spezifikation der Ausgänge Analogausgang 1 bis 5 V, Genauigkeit ±max. 2% vom Messbereich, Wiederholgenauigkeit ±max. 0,2% vom Messbereich, Linearität ±max. 0,7% vom Messbereich, Schutzart IP40, Betriebstemperaturbereich 0 bis 50 °C, Gewicht 42 g, Abmessung (H x B x T) 20 x 9,6 x 18 mm, Sensorkabel 3-adrig, oval (0,15 mm2), Anschlussgröße M3, mit Sensorkabel 3 m, ohne Stecker |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Kompakt-Drucksensor, Sensor, Druckschalter, Schalter, Pneumatik |
|  |  |
| |