|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 115DT-PSE533-M5-L_SM Herst.-Nr.: PSE533-M5-L EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Kompakt-Drucksensor für Vakuum/Überdruck, Serie PSE530, für Druckluft, nicht korrodierende Gase, nicht entzündliche Gase, Auto-Referenzfunktion, Gehäuse aus rostfreiem Stahl, Druckbereich 0 bis -101 kPa, Versorgungsspannung 12 bis 24 VDC, Stromaufnahme max. 15 mA, Spezifikation der Ausgänge Analogausgang 1 bis 5 V, Wiederholgenauigkeit ±max. 1% vom Messbereich, Display ±max. 2% vom Messbereich, Linearität ±max. 1% vom Messbereich, Schutzart IP40, Betriebstemperaturbereich 0 bis 50 °C, Gewicht 41 g, Abmessung (Ø x L) 12 x 36 mm, Sensorkabel: halogenfreies Hochleistungskabel, ø2,7, 0,15 mm2, 3-adrig, 3, 0 m ohne Stecker, Anschlussgröße M5 Aussengewinde |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,25* | ab € 56,65* | € 62,63* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 53,86* | € 63,93* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 6,20* | ab € 56,66* | € 66,90* |  |  |  | Lager 115DT | |  | |  |  | € 5,25* | ab € 62,57* | € 69,37* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 115DT |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 115DT |  | Versand: Lager 115DT |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 10,00* | € 5,25* |
Mindestbestellwert: € 10,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115DT | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|