Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Ionisierer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115DT-IZS31-1100P-B_SM
Hersteller:
     SMC Pneumatik
Herst.-Nr.:
     IZS31-1100P-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ionisierer
Ionisierer, Serie IZS31, Stablänge: 1100 mm, entfernt der elektrostatischen Ladung im Bruchteil einer Sekunde, 3 verschiedene Betriebsarten: Sensor-DC, Puls-DC und DC, Controller und Netzteil in einem Gehäuse integriert, die Druckluftversorgung ermöglicht den Abbau statischer Elektrizität bis 2,0 m vom Stab entfernt, automatische Erkennung von verunreinigten Elektrodennadeln, Ionengleichgewicht +/- 30 V, Messwertanzeige zum Empfangen des Ausgangssignals vom elektrostatischen Sensor IZD10 und Anzeigen des Potenzials, einfaches Auswechseln der Elektrodenkassette, Art der Ionenerzeugung: mit Koronaentladung, Art des verwendbaren Spannungsverlaufs: Sensor -DC; Pulse -DC; DC, Ausgang für Elektrizitätserzeugung: ±7000 V, Ionenbalance: ±30 V (rostfreie Elektrodennadel: ±100 V), Versorgungsspannung 24 VDC ±10%, Stromverbrauch: Sensormodus max. 200 mA (im Bereitschaftsmodus: max. 120 mA), Einzelpulsmodus max. 200 mA (wenn Sensor nicht benutzt wird: max. 170 mA), kontinuierlicher Modus max. 170 mA, spannungsfreies Eingangssignal bei: Emission statischer Elektrizität unterbrochen/ Wartung, Ausgangssignal (bei statische Elektrizität abgebaut/Instandhaltungssignal/Störung): max. Betriebsstrom: 100 mA, Restspannung: max. 1 V (mit Betriebsstrom vom 100 mA), Ausgangssignal für Digitale Messwertanzeige: Spannungsausgang 1…5 V (Anschluss von 10 k? oder mehr), mit 3,0 m Anschlusskabel, Druckluftversorgung: Medium Luft (sauber und trocken), Betriebsdruck max. 0,7 MPa, Außendurchmesser d. Anschlussschlauchs Ø4 mm, empfohlener Abstand zum Werkstück: 50 bis 2000 mm (Sensormodus: 200 bis 2000 mm), Umgebungstemperatur, Medientemperatur 0 bis 50°C, Luftfeuchtigkeit 35 bis 80 % relative LF (ohne Kondensation), Material: Abdeckung des Ionisierers: ABS, Elektrodennadel: Wolfram, Monokristallines Silizium, Edelstahl, Vibrationsbeständigkeit: Beständigkeit 50 Hz Amplitude 1 mm XYZ alle 2 Stunden, Stoßfestigkeit: 10 G, Erfüllt folgende internationale Normen / Richtlinien: CE (EMV-Richtlinie: 89/336/EG, 92/31/EG, 93/68/EG, 2004/108/EG, Niederspannungsrichtlinie: 73/23/EG, 93/68/EG),
Weitere Suchbegriffe: Elektrostatisches Entladungssystem
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,25*
ab € 1.803,26*
€ 1.961,54*
Lager 115DT
42 Tage
k.A.
€ 5,25*
€ 2.169,91*
Preise: Lager 115DT
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.169,91*
€ 2.582,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115DT
Versand: Lager 115DT
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115DT
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG