|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 115DT-ASD330F-01-08SK_SM Herst.-Nr.: ASD330F-01-08SK EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Doppel-Drosselrückschlagventil mit Steckverbindung, Serie ASD, Universaltyp, Baugröße 1/8- Standard, ermöglicht Durchflussregelung in beide Richtungen, Merkmale: Verwendung von Nylon, Weichnylon und Polyurethan Schläuchen, Prüfdruck: 1,5 MPa, max. Betriebsdruck: 1,0 MPa, min. Betriebsdruck: 0,1 MPa, Umgebungs- und Medientemperatur: -5 bis 60°C (nicht gefroren), Anzahl der Nadelumdrehungen: 10, Gewindeanschluss R(PT)1/8, Schlauchaußendurchmesser 8 mm, mit Sechskant-Gegenmutter und teflonisiert |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Steckverbindung, Drossel, Rückschlagventil, Ventil, Stromventil, Sperrventil, Pneumatik |
|  |  |
| |