|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 115DT-ASD230FG-M5-04_SM Herst.-Nr.: ASD230FG-M5-04 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Doppel-Drosselrückschlagventil mit Steckverbindung aus rostfreiem Stahl, Serie ASD, Universal-Typ, Baugröße M5- Standard, zwei Durchflussregelventile und Rückschlagventile sind in einem Gehäuse integriert, konstante Geschwindigkeitsregulierung auch bei Lastschwankungen, Merkmale: Verwendung von Nylon-, Weichnylon-, Polyurethan- und Weichpolyurethan Schläuchen, Prüfdruck: 1,5 MPa, max. Betriebsdruck: 1,0 MPa, min. Betriebsdruck: 0,1 MPa, Umgebungs- und Medientemperatur: -5 bis 60°C, Anzahl der Nadelumdrehungen: 8, Gewindeanschluss M5, Schlauchaußendurchmesser 4 mm |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Doppel-Drosselrückschlagventil, rostfreier Stahl, Durchflussregelventil, Drossel, Steckverbindung, Rückschlagventil, Ventil, Stromventil, Sperrventil, Pneumatik |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 6,20* | ab € 27,85* | € 34,06* |  |  |  | Lager 115DT | 15 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 30,76* | € 34,54* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 115DT |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 115DT |  | Versand: Lager 115DT |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |  | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115DT | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|