Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Abdeckprofil, A/F 80 METER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115DT-1004995_PH
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1004995
EAN/GTIN:
     4017918012335
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Flachbandabdeckung, zum Abdecken von Klemmleisten, 2 mm dick, 8 cm breit, zusätzlich erforderlich sind 2 Endhalter E/UK und 2 verstellbare Abdeckungshalter VAH. Die max. Lieferlänge beträgt 100 cm
Weitere Suchbegriffe: Markierung Montage
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 6,95*
€ 12,4173*
Lager 115DT
18 Tage
k.A.
€ 3,50*
€ 15,9944*
Preise: Lager 115DT
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,9944*
€ 19,03334
pro Stück
Lagerstand: Lager 115DT
Versand: Lager 115DT
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115DT
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG