Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-21 ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant-Tractionsprofil ∙ 21 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
900-21
900-21
Artikel-Nr.:
     1156-900-21
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     900-21
EAN/GTIN:
     4000896042838
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
  • Mit Rändelung
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made in Germany
  • Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
  • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 21 mm
  • Abmessungen / Länge: 38 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 29 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 25 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.09 kg
  • Für Handbetätigung
Weitere Informationen:
CrossReference:
5120121209214 | 19 21 | 917.1221 | 5300/49 | ASE46805000000
CrossReferenz Bundeswehr:
5120121209214
CrossReferenz Volkswagen:
5300/49 | ASE46805000000
Durchmesser d1 (am Abtrieb):
29 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb):
25 mm
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
VOLKSWAGEN, FIAT
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Rändelung:
Mit Rändelung
Schluesselworte Synonyme TBS:
Nuss | Nüsse | 6kt | Sechskantnuss | 6kantnuss | s 21 | Stecknuss | Stecknüsse | Sechskant | 6kant | Steckschlüssel | Einsatz | Halbzoll | 1/2 Zoll | 1/2 | 1/2"
Schluesselworte:
Steckschlüsseleinsatz (Stecknuss) | Nuss | Nüsse | 6kt | Sechskantnuss | 6kantnuss | s 21 | Stecknuss | Stecknüsse | Sechskant | 6kant | Steckschlüssel | Einsatz | Halbzoll | 1/2 Zoll | 1/2 | 1/2" | 5120121209214 | 19 21 | 917.1221 | 5300/49 | ASE46805000000 | 900-21 | VOLKSWAGEN, FIAT
hz-class Hauptklasse:
210020 Steckschlüssel-Einsatz
Bezeichnung Produktgruppe:
Steckschlüsseleinsatz 900 ∙ Innenvierkant 12,5 = 1/2 Zoll ∙ Tractionsprofil Sechskantmetrisch
Produktgruppe:
900
Netto-Gewicht (kg):
0.09 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
VOLKSWAGEN | FIAT
Abtrieb:
Außen Sechskant-Tractionsprofil
Antrieb:
1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
Schlüsselweite s1xs2:
21
Tiefe:
14.1 mm
Länge:
38 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt, poliert
Abmessungen / Länge:
38 mm
Norm:
DIN 3124 | ISO 2725-1
Produktempfehlung:
900LG-15 | 918-10 | 9022P-2 | 6604-1 | 953SPC | 916HP
Schlüsselweite (s1):
21 mm
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040218
Weitere Suchbegriffe: Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant 1/2 zoll hazet, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, Stecknuß (6kant), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüsseleinsatz,Steckschlüssel-Einsatz,Handsteckschlüsseleinsatz,Hand-Steckschlüsseleinsatz,Handsteckschlüssel-Einsatz,Schlüsseleinsatz,Steckschlüsseleinsätze,Steckschlüssel-Einsätze,Steckschlüsseleinsatz (handbetätigt)
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
10
Frei Haus
ab € 8,70*
€ 8,88*
3 Tage
15
1
€ 4,79*
ab € 8,45*
€ 10,00*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 8,53*
€ 10,10*
1 Tag
18
1
€ 4,90*
ab € 8,62*
€ 10,21*
Lager 1156
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 8,66*
€ 10,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.