Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1156-810/6PZ Herst.-Nr.: 810/6PZ EAN/GTIN: 4000896217984 |
| |
|
| | |
| - Aufhängeloch im Griff
- Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
- Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert
- Abtrieb: Schlitz Profil, Pozidriv Profil PZ
- Anzahl Werkzeuge: 6
Weitere Informationen: | | Handgriff: | Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung | Schluesselworte: | Schraubendreher (-zieher) | Werkzeug Satz / Sortiment | 810/6PZ | hz-class Hauptklasse: | 230020 Satz ∙ Sortiment (Schraubendreher ∙ Bit) | Anzahl Werkzeuge: | 6 | Bezeichnung Produktgruppe: | Schraubendreher Satz 810 PZ ∙ für Schlitz-Profil ∙ für Pozidriv-Profil (PZ)3-Komponenten-Griff | Produktgruppe: | 810PZ-Satz | Abtrieb: | Schlitz Profil | Pozidriv Profil PZ | Oberfläche: | Klinge mattverchromt, Spitze brüniert | Lieferumfang: | 810-30 | 810-40 | 810-55 | 810-65 | 810-PZ1 | 810-PZ2 | Produktempfehlung: | 810SPC-6.3 | 2240N/51 | 197-3 | 2157-1 | 760-2 | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Online | Maritim | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040406 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schlitz-schraubendreher-satz hazet, schlitz schraubendreher satz, Kreuzschlitzvergaserschraubendreher, Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubenzieher,Handschraubendreher,Handschraubenzieher,Pozidriv-Schraubendreher,Phillips-Schraubendreher,Kreuzschlitz-Schraubendreher,Kreuzschlitzschraubendreher,Vergaserschraubendreher,Vergaser-Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,01* | € 20,41* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 16,16* | € 22,48* | | | | Lager 1156 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 18,24* | € 24,49* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,55* | € 24,95* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,09* | € 25,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1156 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1156 | | Versand: Lager 1156 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|