Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher Satz 810/2 ∙ Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil, Innen Sechskant Profil ∙ 0,5 x 3 – 1,2 x 6,5 ∙ PH1 – PH2 ∙ 1,5 – 10 ∙ Anzahl Werkzeuge: 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
810/2
810/2
810-PH0;810-PH1;810-PH2;810-PZ2;810-PZ1;810-40;810-25;810-65;810-30;810-55;810/6;810/13;810/6PZ;810T/6;810/2;810-T10;810-T30;810-T20;810-T15;810-T27;810-T25
810-PH0;810-PH1;810-PH2;810-PZ2;810-PZ1;810-40;810-25;810-65;810-30;810-55;810/6;810/13;810/6PZ;810T/6;810/2;810-T10;810-T30;810-T20;810-T15;810-T27;810-T25
810-PH0;810-PH1;810-PH2;810-PZ2;810-PZ1;810-40;810-25;810-65;810-30;810-55;810/6;810/13;810/6PZ;810T/6;810/2;810-T10;810-T30;810-T20;810-T15;810-T27;810-T25
Artikel-Nr.:
     1156-810/2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     810/2
EAN/GTIN:
     4000896215331
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
  • Aufhängeloch im Griff
  • Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
  • Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert
  • Made in Germany
  • Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil, Innen Sechskant Profil
  • Anzahl Werkzeuge: 15
Weitere Informationen:
Handgriff:
Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
Schluesselworte Synonyme TBS:
Schraubenzieher | Innensechskant | Inbus | Stiftschlüssel | Inbussnuss | Imbussnuss | Imbuss Nuss | Inbuss Nuss | Imbus | Imbusinnen | Inbusinnen | Winkelschraubendreher | Schraubenziehersatz | Inbusschraube | Imbusschraube | Inbusschlüssel | Imbusschlüssel | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Satz | Sortiment | Set | Hex | Schraubendreher
Schluesselworte:
Schraubendreher (-zieher) | Schraubenzieher | Innensechskant | Inbus | Stiftschlüssel | Inbussnuss | Imbussnuss | Imbuss Nuss | Inbuss Nuss | Imbus | Imbusinnen | Inbusinnen | Winkelschraubendreher | Schraubenziehersatz | Inbusschraube | Imbusschraube | Inbusschlüssel | Imbusschlüssel | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Satz | Sortiment | Set | Hex | Schraubendreher | 810/2
hz-class Hauptklasse:
230020 Satz ∙ Sortiment (Schraubendreher ∙ Bit)
Anzahl Werkzeuge:
15
Bezeichnung Produktgruppe:
Schraubendreher Satz 810 ∙ für Schlitz-Profil ∙ für Kreuzschlitz-Profil (PH)3-Komponenten-Griff
Produktgruppe:
810-Satz
Abtrieb:
Kreuzschlitz Profil PH | Schlitz Profil | Innen Sechskant Profil
Oberfläche:
Klinge mattverchromt, Spitze brüniert
Lieferumfang:
810/6 | 2105LG/9H
Produktempfehlung:
810SPC-6.3 | 2240N/51 | 197-3 | 2157-1 | 760-2
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045016
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schlitz-schraubendreher-satz hazet, schlitz schraubendreher satz, Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubendrehersatz,Schraubenziehersatz,Schraubendreher-Satz,Schraubenzieher-Satz,Handschraubenziehersatz,Handschraubendrehersatz,Handschraubenzieher-Satz,Handschraubendreher-Satz,Schraubendreherset,Schraubendreher-Set,Schraubenzieherset,Schraubenzieher-Set,Handschraubendreherset,Handschraubendreher-Set,Handschraubenzieherset,Handschraubenzieher-Set
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 38,55*
€ 46,22*
Lager 1156
unbekannt
€ 6,90*
ab € 38,57*
€ 46,24*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,33*
€ 47,17*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,54*
€ 48,67*
€ 4,90*
ab € 39,22*
€ 48,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.