Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher 810-PH1 ∙ Kreuzschlitz Profil PH ∙ SW PH1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
810-PH1
810-PH1
810-PH0;810-PH1;810-PH2;810-PZ2;810-PZ1;810-40;810-25;810-65;810-30;810-55;810/6;810/13;810/6PZ;810T/6;810/2;810-T10;810-T30;810-T20;810-T15;810-T27;810-T25
810-PH0;810-PH1;810-PH2;810-PZ2;810-PZ1;810-40;810-25;810-65;810-30;810-55;810/6;810/13;810/6PZ;810T/6;810/2;810-T10;810-T30;810-T20;810-T15;810-T27;810-T25
810-PH0;810-PH1;810-PH2;810-PZ2;810-PZ1;810-40;810-25;810-65;810-30;810-55;810/6;810/13;810/6PZ;810T/6;810/2;810-T10;810-T30;810-T20;810-T15;810-T27;810-T25
810-PH0;810-PH1;810-PH2
Artikel-Nr.:
     1156-810-PH1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     810-PH1
EAN/GTIN:
     4000896205165
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
  • Aufhängeloch im Griff
  • Rundklinge
  • Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
  • Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert
  • Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH
  • Schlüsselweite: ∙ PH1
  • Abmessungen / Länge: 185 mm
  • Länge l1: 80 mm
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
PH1
Grifflänge:
105 mm
Handgriff:
Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
Klingendurchmesser:
4.5 mm
Klingenform:
Rundklinge
Schluesselworte Synonyme TBS:
Schraubenzieher | Kreuzschlitz | Ph | Philips | Phillips | Schraubendreher | Kreuzschlitzschraubendreher | Philipsschraubendreher
Schluesselworte:
Schraubendreher (-zieher) | Schraubenzieher | Kreuzschlitz | Ph | Philips | Phillips | Schraubendreher | Kreuzschlitzschraubendreher | Philipsschraubendreher | 810-PH1
hz-class Hauptklasse:
230040 Schraubendreher
Bezeichnung Produktgruppe:
Schraubendreher 810 PH ∙ für Kreuzschlitz-Profil (PH)3-Komponenten-Griff
Produktgruppe:
810-PH
Länge l1:
80 mm
Länge l2:
185 mm
Abtrieb:
Kreuzschlitz Profil PH
Oberfläche:
Klinge mattverchromt, Spitze brüniert
Abmessungen / Länge:
185 mm
Produktempfehlung:
802/10 | 805/7 | 863MBIT/33 | 2105LG/9H | 2200SC-2
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040406
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, schraubenzieher ph1 hazet, ph schraubendreher, phillips-schraubendreher ph1, Kreuzschlitzvergaserschraubendreher, Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubenzieher,Handschraubendreher,Handschraubenzieher,Pozidriv-Schraubendreher,Phillips-Schraubendreher,Kreuzschlitz-Schraubendreher,Kreuzschlitzschraubendreher,Vergaserschraubendreher,Vergaser-Schraubendreher
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 4,44*
€ 5,86*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,38*
€ 6,38*
Lager 1156
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 4,38*
€ 6,40*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,48*
€ 6,52*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 5,22*
€ 6,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.