Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher trinamic 803-PZ2 ∙ Pozidriv Profil PZ ∙ SW PZ2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
803-PZ2
803-PZ2
Artikel-Nr.:
     1156-803-PZ2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     803-PZ2
EAN/GTIN:
     4000896077649
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
  • Codierring blau
  • Rundklinge
  • Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff
  • Abtrieb: Pozidriv Profil PZ
  • Schlüsselweite: ∙ PZ2
  • Abmessungen / Länge: 210 mm
  • Länge l1: 100 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.08 kg
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
PZ2
CrossReference:
5444 | ASE46828300000
CrossReferenz Volkswagen:
5444 | ASE46828300000
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
VOLKSWAGEN
Griffdurchmesser [mm]:
31.5 mm
Grifflänge:
110 mm
Handgriff:
Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff
Klingendurchmesser:
6 mm
Klingenform:
Rundklinge
Schluesselworte Synonyme TBS:
Schraubenzieher | Kreuzschlitz | Pz | Pozidriv | Pozidrive | Schraubendreher | Pozidrivschraubendreher | Pozidriveschraubendreher
Schluesselworte:
Schraubendreher (-zieher) | trinamic / TRInamicULTRA Schraubendreher | Schraubenzieher | Kreuzschlitz | Pz | Pozidriv | Pozidrive | Schraubendreher | Pozidrivschraubendreher | Pozidriveschraubendreher | 5444 | ASE46828300000 | 803-PZ2 | VOLKSWAGEN
hz-class Hauptklasse:
230040 Schraubendreher
Bezeichnung Produktgruppe:
Schraubendreher 803 PZ ∙ trinamic ∙ für Pozidriv-Profil (PZ)1-Komponenten-Griff
Produktgruppe:
803-PZ
Länge l1:
100 mm
Länge l2:
210 mm
Netto-Gewicht (kg):
0.08 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
VOLKSWAGEN
Abtrieb:
Pozidriv Profil PZ
Abmessungen / Länge:
210 mm
Produktempfehlung:
863MBIT/33 | 2105LG/9H | 163-517/15 | 2200SC-2 | 810R-3
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040406
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, pz schraubendreher hazet, pz schraubendreher, Kreuzschlitzvergaserschraubendreher, Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubenzieher,Handschraubendreher,Handschraubenzieher,Pozidriv-Schraubendreher,Phillips-Schraubendreher,Kreuzschlitz-Schraubendreher,Kreuzschlitzschraubendreher,Vergaserschraubendreher,Vergaser-Schraubendreher
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,88*
€ 11,44*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,79*
€ 12,28*
Lager 1156
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,82*
€ 12,31*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,05*
€ 12,55*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,05*
€ 13,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.