Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Drehmomentschraubendreher 6001-5.4/3 ∙ Drehmomentbereich min-max: 3 – 5.4 Nm ∙ Genauigkeit: 6% ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant hohl ∙ 3-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6001-5.4/3
6001-5.4/3
6001-5.4/3;6001-3.0/3;6001-1.5/3;6001-1.4/3
6001-5.4/3;6001-3.0/3;6001-1.5/3;6001-1.4/3
Artikel-Nr.:
     1156-6001-5.4/3
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6001-5.4/3
EAN/GTIN:
     4000896141692
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
  • Für alle Verschraubungen mit geringem Drehmoment z.B. Scheibenbremsen am Fahrrad
  • Deutlich spür- und hörbare Drehmoment-Auslösung bei Erreichen des eingestellten Drehmoments durch Überratschen
  • Lösen ohne Drehmoment-Funktion möglich
  • Schnelle und präzise Einstellung der Drehmoment-Werte mit Winkel-Schraubendreher (HAZET 2100-06, im Lieferumfang enthalten)
  • Einsteck-Bithalter mit Magnet für alle Bits mit Außensechskant 6,3 = 1/4 Zoll Antrieb oder HAZET Adapter 2304N zum Verbinden mit Außenvierkant 6,3 = 1/4 Zoll Steckschlüsseleinsätzen HAZET 850
  • Genauigkeit (Genauigkeit) in Anlehnung an EN ISO 6789
  • Inhalt:
    Drehmoment-Griff mit Einsteck-Bithalter 2239-7, Winkel-Schraubendreher 2100-06
  • Kunststoffgriff
  • Made in Germany
  • Abtrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant hohl
  • Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg
  • Drehmomentbereich min-max: 3 – 5.4 Nm
  • Genauigkeit: 6 %

Drehmomentschraubendreher 6001

Für Bits ∙ 0,4 – 5,4 Nm ∙ Genauigkeit ± 6 / 15 %

  • Anzahl Werkzeuge: 3
Weitere Informationen:
CrossReference:
X899980433100 | 2140 5,4 NM
CrossReferenz Fendt (Nkw):
X899980433100
Schluesselworte Synonyme TBS:
Drehmomentschlüssel | Drehmometer | Drehmoment-Schraubendreher | Schraubenzieher | Drehmomentenschlüssel | Drehmoment | Schraubendreher | Viertelzoll | 1/4 Zoll | Manoskop | Dremometer | Torcofix | 1/4 | 1/4" | Drehmomend | Nussknacker | Kraftschlüssel | Kiloschlüssel
Schluesselworte:
Bits und Zubehör | Drehmomentwerkzeuge und Zubehör | Einsätze (Bits) und Zubehör | Schraubendreher-Einsatz u. Bit | Schraubendreher (-zieher) | Knarre / Ratsche | Drehmomentschlüssel | Drehmometer | Drehmoment-Schraubendreher | Schraubenzieher | Drehmomentenschlüssel | Drehmoment | Schraubendreher | Viertelzoll | 1/4 Zoll | Manoskop | Dremometer | Torcofix | 1/4 | 1/4" | Drehmomend | Nussknacker | Kraftschlüssel | Kiloschlüssel | X899980433100 | 2140 5,4 NM | 6001-5.4/3
hz-class Hauptklasse:
300070 Drehmomentschraubendreher
hz-class Unterklassen:
230120 Betätigungswerkzeug (Bit)
Anzahl Werkzeuge:
3
Bezeichnung Produktgruppe:
Drehmomentschraubendreher 6001Für Bits ∙ 0,4 – 5,4 Nm ∙ Genauigkeit ± 6 / 15 %
Produktgruppe:
6001-Satz
Netto-Gewicht (kg):
0.02 kg
Zubehör:
2304N | 2238-1
Abtrieb:
1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant hohl
Produktempfehlung:
863MBIT/33 | 2304N | 2240N/51 | 856-1 | 2200SC-2
Handgriff:
Kunststoffgriff
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Anzugs-Drehmoment max Nm:
5.4 Nm
Anzugs-Drehmoment min Nm:
3 Nm
Genauigkeit:
6 %
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 3 Drehmomentwerkzeuge
Umrechnung Nm in lbf.ft (min):
2.21 lbf.ft
Umrechnung Nm in lbf.ft (max):
3.98 lbf.ft
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040417
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 53,72*
€ 67,45*
Lager 1156
unbekannt
€ 6,90*
ab € 53,74*
€ 67,47*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,28*
€ 68,08*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,55*
€ 68,40*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,82*
€ 68,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.