Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Bithalter 2255-1 ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant hohl ∙ 310 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2255-1
2255-1
Artikel-Nr.:
     1156-2255-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2255-1
EAN/GTIN:
     4000896050079
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit-Hand-Halter
  • Flexibel
  • Kunststoffgriff
  • Made in Germany
  • Abtrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant hohl
  • Abmessungen / Länge: 310 mm
  • Länge l1: 200 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.19 kg
Weitere Informationen:
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO | DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO | BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA | SAF
Grifflänge:
110 mm
Handgriff:
Kunststoffgriff
Klingenform:
Flexibel
Schluesselworte Synonyme TBS:
Kraftstoffversorgung | Schraubendreher | Schraubenzieher | Einsatzhalter | Einsatz | Halter | Viertelzoll | 1/4 Zoll | 1/4 | 1/4"
Schluesselworte:
Bits und Zubehör | Einsätze (Bits) und Zubehör | Einspritzanlagen-Werkzeug | Kraftstoff-Versorgungs-Werkzeug | Schraubendreher-Einsatz u. Bit | Kraftstoffversorgung | Schraubendreher | Schraubenzieher | Einsatzhalter | Einsatz | Halter | Viertelzoll | 1/4 Zoll | 1/4 | 1/4" | 2255-1 | DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO | ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO | BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA | SAF
hz-class Hauptklasse:
230120 Betätigungswerkzeug (Bit)
hz-class Unterklassen:
610100 Kraftstoffanlage ∙ Einspritztechnik | 230110 Bit
Bezeichnung Produktgruppe:
Bithalter 2255 ∙ Innensechskant 6,3 = 1/4 Zoll
Produktgruppe:
2255
Länge l1:
200 mm
Länge l2:
310 mm
Netto-Gewicht (kg):
0.19 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
ALFA ROMEO | AUDI | BMW | BMW-MINI | CHEVROLET/GMC | CHRYSLER | CITROËN | DACIA | DAEWOO | DAIHATSU | FIAT | FORD | HONDA | HYUNDAI | ISUZU | JAGUAR | JEEP | KIA | LADA | LANCIA | LEXUS | MAZDA | MERCEDES-BENZ | MITSUBISHI | NISSAN | OPEL/VAUXHALL | PEUGEOT | PORSCHE | RENAULT | ROVER | SAAB | SEAT | ŠKODA | SMART | SUBARU | SUZUKI | TOYOTA | VOLKSWAGEN | VOLVO
Abtrieb:
1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant hohl
Fahrzeug-Hersteller Nkw:
DAF | ISUZU Nkw | MAN | MERCEDES-BENZ Nkw | RENAULT Nkw | SCANIA | VAN HOOL | VOLVO Nkw | IVECO
Fahrzeug-Hersteller Zweirad:
BMW Motorrad | DUCATI | HONDA Motorrad | KAWASAKI | SUZUKI Motorrad | YAMAHA
Hersteller, sonstige:
SAF
Abmessungen / Länge:
310 mm
Zubehör:
2304N | 2238-1
Produktempfehlung:
2240N/51 | 810SPC-6.3 | 9012M | 760-2 | 190L-136/83
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040411
Weitere Suchbegriffe: Bit-Handhalter, Bit-Schraubendreher, Bitschraubendreher, Bit-Halter, Bithalter, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, steckschlüsseleinsatz 6kant hazet 1/4, bit halter, hazet bit-halter, Aufnahme für Bits,Aufnahme für Schrauberklingen,Bit-Halter,Halter für Bits,Halter für Schrauberklingen,Magnethalter für Bits,Schrauberkklingen-Halter,Universalhalter,Werkzeugschaft,Bithalter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 23,07*
€ 27,21*
8 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 25,55*
€ 30,12*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 22,66*
€ 30,18*
Lager 1156
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 22,72*
€ 30,20*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,21*
€ 30,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.