Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Bit 2223-T20 ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv ∙ Innen TORX® Profil ∙ SW T20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2223-T9;2223-T25;2223-T6;2223-T27;2223-T30;2223-T8;2223-T7;2223-T40;2223-T10;2223-T15;2223-T20
2223-T9;2223-T25;2223-T6;2223-T27;2223-T30;2223-T8;2223-T7;2223-T40;2223-T10;2223-T15;2223-T20
Artikel-Nr.:
     1156-2223-T20
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2223-T20
EAN/GTIN:
     4000896014903
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
  • Sechskant-Antrieb ISO 1173 C6,3 (1/4″)
  • Made in Germany
  • Antrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv
  • Abtrieb: Innen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ T20
  • Abmessungen / Länge: 25 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0 kg
  • Sonderstahl für allerhöchste Beanspruchung
  • Größte Maßgenauigkeit der Spitzen und Schneiden
  • Für elektrisch oder mit Druckluft angetriebene Maschinenschrauber (Drehschrauber) sowie für Handbetätigung
  • Zähhart für Gewindeschrauben (harter Schraubfall)
  • Permanente Härte von 59-61 HR C für hohe Anforderungen in Industrie und Handwerk
  • Hohe Drehmomentwerte, weit über DIN-Norm, bei langer Lebensdauer
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
T20
CrossReference:
002620 | 5120121964600 | 687 TX T20 S-010 | 911.2318 | 5376 | ASE46821000000
CrossReferenz BMW:
002620
CrossReferenz Bundeswehr:
5120121964600
CrossReferenz Volkswagen:
5376 | ASE46821000000
Schluesselworte Synonyme TBS:
Bits | Torx | Sechsrund | Schraubendreher | Schraubenziehereinsatz | t20 | Bit | Viertelzoll | 1/4 Zoll | 1/4 | 1/4" | Schraubenzieher | Torks
Schluesselworte:
Bits und Zubehör | Einsätze (Bits) und Zubehör | Schraubendreher-Einsatz u. Bit | TORX Schraubwerkzeug | Bits | Torx | Sechsrund | Schraubendreher | Schraubenziehereinsatz | t20 | Bit | Viertelzoll | 1/4 Zoll | 1/4 | 1/4" | Schraubenzieher | Torks | 002620 | 5120121964600 | 687 TX T20 S-010 | 911.2318 | 5376 | ASE46821000000 | 2223-T20
hz-class Hauptklasse:
230110 Bit
Bezeichnung Produktgruppe:
Bit 2223N ∙ Außensechskant 6,3 = 1/4 Zoll ∙ für Innen TORX® Profil
Produktgruppe:
2223
Netto-Gewicht (kg):
0 kg
Abtrieb:
Innen TORX® Profil
Antrieb:
1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv
TORX Abtrieb 1 mm:
3.86 mm
Länge:
25 mm
Material:
Sonderstahl
Abmessungen / Länge:
25 mm
Norm:
Sechskant-Antrieb ISO 1173 C6,3 (1/4″)
Produktempfehlung:
863MBIT/33 | 2250-1 | 2304N | 6003CT | 2200SC-2
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21044202
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 3,69*
€ 4,86*
Lager 1156
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 3,67*
€ 5,27*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,71*
€ 5,37*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 4,35*
€ 5,64*
1
€ 4,00*
ab € 4,00*
€ 5,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.