Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Winkelschraubendreher 2115-T30 ∙ Innen TORX® Profil ∙ T30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2115-T30
2115-T30
Artikel-Nr.:
     1156-2115-T30
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2115-T30
EAN/GTIN:
     4000896012176
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
  • Made in Germany
  • Abtrieb: Innen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ T30
  • Abmessungen / Länge: 30 mm
  • Länge l1: 76 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
T30
CrossReference:
5120123202975 | 43 TX T30 | 5365 | ASE46819900000
CrossReferenz Bundeswehr:
5120123202975
CrossReferenz Volkswagen:
5365 | ASE46819900000
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
VOLKSWAGEN
Schluesselworte Synonyme TBS:
Schraubenzieher | Innentorx | Sechsrund | Innenrund | Innen | Torx | t30 | Schraubendreher | Torks
Schluesselworte:
Schraubendreher (-zieher) | Winkelschraubendreher | TORX Schraubwerkzeug | Schraubenzieher | Innentorx | Sechsrund | Innenrund | Innen | Torx | t30 | Schraubendreher | Torks | 5120123202975 | 43 TX T30 | 5365 | ASE46819900000 | 2115-T30 | VOLKSWAGEN
hz-class Hauptklasse:
230200 Winkelschraubendreher
Bezeichnung Produktgruppe:
Winkelschraubendreher 2115 ∙ für Innen TORX® Profil
Produktgruppe:
2115
Länge l1:
76 mm
Länge l2:
30 mm
Netto-Gewicht (kg):
0.02 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
VOLKSWAGEN
Abtrieb:
Innen TORX® Profil
TORX Abtrieb 1 mm:
5.52 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Abmessungen / Länge:
30 mm
Produktempfehlung:
2116LG/8H | 1557/35 | 808/7 | 863MBIT/33 | 2105LG/9H
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040422
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 3,61*
€ 4,10*
8 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 3,72*
€ 4,21*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,47*
€ 4,39*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,65*
€ 4,45*
Lager 1156
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 5,94*
€ 7,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.