Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Winkelschraubendreher 2105LG-08 ∙ Innen Sechskant Profil ∙ SW 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2105LG-08
2105LG-08
Artikel-Nr.:
     1156-2105LG-08
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2105LG-08
EAN/GTIN:
     4000896011971
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
  • Kugelkopfseite = Schwenkbereich 20°
  • Extralange Ausführung
  • Mit Kugelkopf
  • Oberfläche: vernickelt
  • Made in Germany
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 8 mm
  • Abmessungen / Länge: 44 mm
  • Länge l1: 208 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg
Weitere Informationen:
Baulänge:
Extralange Ausführung
CrossReference:
42 DKEL 8 | 42 KEL 8 | T10409
CrossReferenz Volkswagen:
T10409
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
VOLKSWAGEN
Kugelkopf:
Mit Kugelkopf
Schluesselworte Synonyme TBS:
Schraubenzieher | Innensechskant | Inbus | Stiftschlüssel | Inbussnuss | Imbussnuss | Imbuss Nuss | Inbuss Nuss | Imbus | Imbusinnen | Inbusinnen | Inbusschraube | Imbusschraube | Inbusschlüssel | Imbusschlüssel | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Hex | Schraubendreher
Schluesselworte:
Schraubendreher (-zieher) | Innensechskant-Schraubendreher (Einsätze) | Winkelschraubendreher | Schraubenzieher | Innensechskant | Inbus | Stiftschlüssel | Inbussnuss | Imbussnuss | Imbuss Nuss | Inbuss Nuss | Imbus | Imbusinnen | Inbusinnen | Inbusschraube | Imbusschraube | Inbusschlüssel | Imbusschlüssel | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Hex | Schraubendreher | 42 DKEL 8 | 42 KEL 8 | T10409 | 2105LG-08 | VOLKSWAGEN
hz-class Hauptklasse:
230200 Winkelschraubendreher
Bezeichnung Produktgruppe:
Winkelschraubendreher 2105 Lg ∙ für Innensechskant-Profillang ∙ metrisch
Produktgruppe:
2105LG
Länge l1:
208 mm
Länge l2:
44 mm
Netto-Gewicht (kg):
0.1 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
VOLKSWAGEN
Abtrieb:
Innen Sechskant Profil
Schlüsselweite s1xs2:
8
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
vernickelt
Abmessungen / Länge:
44 mm
Produktempfehlung:
8801KK-5 | 2240N/51 | 863MBIT/33 | 2157-1 | 197-3
Schlüsselweite (s1):
8 mm
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040422
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 3,47*
€ 4,53*
8 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 3,59*
€ 4,64*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,35*
€ 5,01*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,53*
€ 5,04*
Lager 1156
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 4,89*
€ 6,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.