Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Winkelschraubendreher 2105LG-04 ∙ Innen Sechskant Profil ∙ SW 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2105LG-04
2105LG-04
Artikel-Nr.:
     1156-2105LG-04
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2105LG-04
EAN/GTIN:
     4000896011933
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
  • Kugelkopfseite = Schwenkbereich 20°
  • Extralange Ausführung
  • Mit Kugelkopf
  • Oberfläche: vernickelt
  • Made in Germany
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 4 mm
  • Abmessungen / Länge: 29 mm
  • Länge l1: 144 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg
Weitere Informationen:
Baulänge:
Extralange Ausführung
CrossReference:
42 DKEL 4 | 42 KEL 4
Kugelkopf:
Mit Kugelkopf
Schluesselworte Synonyme TBS:
Schraubenzieher | Innensechskant | Inbus | Stiftschlüssel | Inbussnuss | Imbussnuss | Imbuss Nuss | Inbuss Nuss | Imbus | Imbusinnen | Inbusinnen | Inbusschraube | Imbusschraube | Inbusschlüssel | Imbusschlüssel | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Hex | Schraubendreher
Schluesselworte:
Schraubendreher (-zieher) | Innensechskant-Schraubendreher (Einsätze) | Winkelschraubendreher | Schraubenzieher | Innensechskant | Inbus | Stiftschlüssel | Inbussnuss | Imbussnuss | Imbuss Nuss | Inbuss Nuss | Imbus | Imbusinnen | Inbusinnen | Inbusschraube | Imbusschraube | Inbusschlüssel | Imbusschlüssel | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Hex | Schraubendreher | 42 DKEL 4 | 42 KEL 4 | 2105LG-04
hz-class Hauptklasse:
230200 Winkelschraubendreher
Bezeichnung Produktgruppe:
Winkelschraubendreher 2105 Lg ∙ für Innensechskant-Profillang ∙ metrisch
Produktgruppe:
2105LG
Länge l1:
144 mm
Länge l2:
29 mm
Netto-Gewicht (kg):
0.02 kg
Abtrieb:
Innen Sechskant Profil
Schlüsselweite s1xs2:
4
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
vernickelt
Abmessungen / Länge:
29 mm
Produktempfehlung:
8801KK-5 | 2240N/51 | 863MBIT/33 | 2157-1 | 197-3
Schlüsselweite (s1):
4 mm
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040422
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,67*
€ 2,28*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,60*
€ 2,37*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,70*
€ 2,41*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,80*
€ 2,58*
Lager 1156
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,73*
€ 3,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.