Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Winkelschraubendreher 2100A-5/64 ∙ Innen Sechskant Profil ∙ SW <sup>5</sup>⁄<sub>64</sub>″


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2100A-5/64
2100A-5/64
Artikel-Nr.:
     1156-2100A-5/64
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2100A-5/64
EAN/GTIN:
     4000896011698
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
  • Amerikanische Maße
  • Oberfläche: vernickelt
  • Made in Germany
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 564
  • Abmessungen / Länge: 18 mm
  • Länge l1: 52 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
5120121206691
CrossReferenz Bundeswehr:
5120121206691
Schluesselworte Synonyme TBS:
Schraubenzieher | Innensechskant | Inbus | Stiftschlüssel | Inbussnuss | Imbussnuss | Imbuss Nuss | Inbuss Nuss | Imbus | Imbusinnen | Inbusinnen | Inbusschraube | Imbusschraube | Inbusschlüssel | Imbusschlüssel | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Hex | Schraubendreher | Amerikanisches Maß | Zöllig | Zollwerkzeug | Inch
Schluesselworte:
Schraubendreher (-zieher) | Innensechskant-Schraubendreher (Einsätze) | Winkelschraubendreher | Schraubenzieher | Innensechskant | Inbus | Stiftschlüssel | Inbussnuss | Imbussnuss | Imbuss Nuss | Inbuss Nuss | Imbus | Imbusinnen | Inbusinnen | Inbusschraube | Imbusschraube | Inbusschlüssel | Imbusschlüssel | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Hex | Schraubendreher | Amerikanisches Maß | Zöllig | Zollwerkzeug | Inch | 5120121206691 | 2100A-5/64
metrisch/imperial:
Amerikanische Maße
hz-class Hauptklasse:
230200 Winkelschraubendreher
Bezeichnung Produktgruppe:
Winkelschraubendreher 2100 A ∙ für Innensechskant-Profilamerik. Maße
Produktgruppe:
2100A
Länge l1:
52 mm
Länge l2:
18 mm
Netto-Gewicht (kg):
0 kg
Abtrieb:
Innen Sechskant Profil
Schlüsselweite s (Zoll):
<sup>5</sup>⁄<sub>64</sub>
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
vernickelt
Abmessungen / Länge:
18 mm
Produktempfehlung:
900AZ | 810SPC-6.3 | 2240N/51 | 2157-1 | 197-3
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040422
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,64*
€ 2,31*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,62*
€ 2,43*
Lager 1156
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 1,63*
€ 2,44*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,47*
1
€ 9,80*
ab € 1,81*
€ 2,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.