Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1156-2100/7R Herst.-Nr.: 2100/7R EAN/GTIN: 4000896011599 |
| |
|
| | |
| Metrische Maße - Am Ring
- Oberfläche: vernickelt
- DIN ISO 2936
- Made in Germany
- Abtrieb: Innen Sechskant Profil
- Netto-Gewicht (kg): 0.15 kg
- Anzahl Werkzeuge: 7
Weitere Informationen: | | CrossReference: | 2100/7P | 4000896011575 | 5120123154871 | 1500 ES-1 B | 1500 ES-7 | 42-07 | S 42-07 | 151.2370 | CrossReferenz Bundeswehr: | 5120123154871 | Schluesselworte Synonyme TBS: | Schraubenzieher | Innensechskant | Inbus | Stiftschlüssel | Inbussnuss | Imbussnuss | Imbuss Nuss | Inbuss Nuss | Imbus | Imbusinnen | Inbusinnen | Winkelschraubendreher | Schraubenziehersatz | Inbusschraube | Imbusschraube | Inbusschlüssel | Imbusschlüssel | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Satz | Sortiment | Set | Hex | Schraubendreher | Schluesselworte: | Schraubendreher (-zieher) | Innensechskant-Schraubendreher (Einsätze) | Winkelschraubendreher | Werkzeug Satz / Sortiment | Schraubenzieher | Innensechskant | Inbus | Stiftschlüssel | Inbussnuss | Imbussnuss | Imbuss Nuss | Inbuss Nuss | Imbus | Imbusinnen | Inbusinnen | Schraubenziehersatz | Inbusschraube | Imbusschraube | Inbusschlüssel | Imbusschlüssel | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Satz | Sortiment | Set | Hex | Schraubendreher | 2100/7P | 4000896011575 | 5120123154871 | 1500 ES-1 B | 1500 ES-7 | 42-07 | S 42-07 | 151.2370 | 2100/7R | Vorgänger-Artikelnummer: | 2100/7P | 4000896011575 | hz-class Hauptklasse: | 230200 Winkelschraubendreher | hz-class Unterklassen: | 230020 Satz ∙ Sortiment (Schraubendreher ∙ Bit) | Anzahl Werkzeuge: | 7 | Bezeichnung Produktgruppe: | Winkelschraubendreher 2100 ∙ für Innensechskant-Profilmetrisch | Produktgruppe: | 2100-Satz | Netto-Gewicht (kg): | 0.15 kg | Abtrieb: | Innen Sechskant Profil | Material: | Chrom-Vanadium | Oberfläche: | vernickelt | Norm: | DIN ISO 2936 | Lieferumfang: | 2100-02 | 2100-025 | 2100-03 | 2100-04 | 2100-05 | 2100-06 | 2100-08 | Produktempfehlung: | 197-3 | 810SPC-6.3 | 2240N/51 | 2157-1 | 2105LG/9H | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21045016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: inbusschlüsselsatz hazet, inbus schlüsselsatz, Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubendrehersatz,Schraubenziehersatz,Schraubendreher-Satz,Schraubenzieher-Satz,Handschraubenziehersatz,Handschraubendrehersatz,Handschraubenzieher-Satz,Handschraubendreher-Satz,Schraubendreherset,Schraubendreher-Set,Schraubenzieherset,Schraubenzieher-Set,Handschraubendreherset,Handschraubendreher-Set,Handschraubenzieherset,Handschraubenzieher-Set |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1156 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,81* | € 10,96* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 7,88* | € 11,06* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,61* | € 11,12* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,96* | € 11,17* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,49* | € 11,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1156 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1156 | | Versand: Lager 1156 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|