Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Winkelschraubendreher 2100-27 ∙ Innen Sechskant Profil ∙ SW 27 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2100-27
2100-27
Artikel-Nr.:
     1156-2100-27
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2100-27
EAN/GTIN:
     4000896011490
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
  • Oberfläche: vernickelt
  • DIN ISO 2936
  • Made in Germany
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 27 mm
  • Abmessungen / Länge: 127 mm
  • Länge l1: 277 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.72 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
5120121235322 | 42 27
CrossReferenz Bundeswehr:
5120121235322
Schluesselworte Synonyme TBS:
Schraubenzieher | Innensechskant | Inbus | Stiftschlüssel | Inbussnuss | Imbussnuss | Imbuss Nuss | Inbuss Nuss | Imbus | Imbusinnen | Inbusinnen | Inbusschraube | Imbusschraube | Inbusschlüssel | Imbusschlüssel | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Hex | Schraubendreher
Schluesselworte:
Schraubendreher (-zieher) | Innensechskant-Schraubendreher (Einsätze) | Winkelschraubendreher | Schraubenzieher | Innensechskant | Inbus | Stiftschlüssel | Inbussnuss | Imbussnuss | Imbuss Nuss | Inbuss Nuss | Imbus | Imbusinnen | Inbusinnen | Inbusschraube | Imbusschraube | Inbusschlüssel | Imbusschlüssel | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Hex | Schraubendreher | 5120121235322 | 42 27 | 2100-27
hz-class Hauptklasse:
230200 Winkelschraubendreher
Bezeichnung Produktgruppe:
Winkelschraubendreher 2100 ∙ für Innensechskant-Profilmetrisch
Produktgruppe:
2100
Länge l1:
277 mm
Länge l2:
127 mm
Netto-Gewicht (kg):
1.72 kg
Abtrieb:
Innen Sechskant Profil
Schlüsselweite s1xs2:
27
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
vernickelt
Abmessungen / Länge:
127 mm
Norm:
DIN ISO 2936
Produktempfehlung:
197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51 | 2200/36
Schlüsselweite (s1):
27 mm
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040422
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 41,85*
€ 52,34*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,71*
€ 52,96*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 42,14*
€ 53,48*
1
€ 4,90*
ab € 42,49*
€ 55,12*
Lager 1156
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 45,23*
€ 56,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.