Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Winkelschraubendreher 2100-24 ∙ Innen Sechskant Profil ∙ SW 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2100-24
2100-24
Artikel-Nr.:
     1156-2100-24
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2100-24
EAN/GTIN:
     4000896011483
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
  • Oberfläche: vernickelt
  • DIN ISO 2936
  • Made in Germany
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 24 mm
  • Abmessungen / Länge: 114 mm
  • Länge l1: 248 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.23 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
5120121235321 | 42 24
CrossReferenz Bundeswehr:
5120121235321
Schluesselworte Synonyme TBS:
Schraubenzieher | Innensechskant | Inbus | Stiftschlüssel | Inbussnuss | Imbussnuss | Imbuss Nuss | Inbuss Nuss | Imbus | Imbusinnen | Inbusinnen | Inbusschraube | Imbusschraube | Inbusschlüssel | Imbusschlüssel | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Hex | Schraubendreher
Schluesselworte:
Schraubendreher (-zieher) | Innensechskant-Schraubendreher (Einsätze) | Winkelschraubendreher | Schraubenzieher | Innensechskant | Inbus | Stiftschlüssel | Inbussnuss | Imbussnuss | Imbuss Nuss | Inbuss Nuss | Imbus | Imbusinnen | Inbusinnen | Inbusschraube | Imbusschraube | Inbusschlüssel | Imbusschlüssel | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Hex | Schraubendreher | 5120121235321 | 42 24 | 2100-24
hz-class Hauptklasse:
230200 Winkelschraubendreher
Bezeichnung Produktgruppe:
Winkelschraubendreher 2100 ∙ für Innensechskant-Profilmetrisch
Produktgruppe:
2100
Länge l1:
248 mm
Länge l2:
114 mm
Netto-Gewicht (kg):
1.23 kg
Abtrieb:
Innen Sechskant Profil
Schlüsselweite s1xs2:
24
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
vernickelt
Abmessungen / Länge:
114 mm
Norm:
DIN ISO 2936
Produktempfehlung:
197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51 | 2200/36
Schlüsselweite (s1):
24 mm
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040422
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1156
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 27,44*
€ 35,51*
10 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 27,52*
€ 35,54*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,85*
€ 36,21*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,74*
€ 37,19*
1
€ 4,90*
ab € 27,95*
€ 37,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.