Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Winkelschraubendreher 2100-10 ∙ Innen Sechskant Profil ∙ SW 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2100-10
2100-10
Artikel-Nr.:
     1156-2100-10
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2100-10
EAN/GTIN:
     4000896011407
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
  • Oberfläche: vernickelt
  • DIN ISO 2936
  • Made in Germany
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 10 mm
  • Abmessungen / Länge: 50 mm
  • Länge l1: 122 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
5120121209361 | 42 10 | 5300/78 | ASE46807900000
CrossReferenz Bundeswehr:
5120121209361
CrossReferenz Volkswagen:
5300/78 | ASE46807900000
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
VOLKSWAGEN, FIAT, FORD, OPEL/VAUXHALL
Schluesselworte Synonyme TBS:
Schraubenzieher | Innensechskant | Inbus | Stiftschlüssel | Inbussnuss | Imbussnuss | Imbuss Nuss | Inbuss Nuss | Imbus | Imbusinnen | Inbusinnen | Inbusschraube | Imbusschraube | Inbusschlüssel | Imbusschlüssel | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Hex | Schraubendreher
Schluesselworte:
Schraubendreher (-zieher) | Innensechskant-Schraubendreher (Einsätze) | Winkelschraubendreher | Schraubenzieher | Innensechskant | Inbus | Stiftschlüssel | Inbussnuss | Imbussnuss | Imbuss Nuss | Inbuss Nuss | Imbus | Imbusinnen | Inbusinnen | Inbusschraube | Imbusschraube | Inbusschlüssel | Imbusschlüssel | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Hex | Schraubendreher | 5120121209361 | 42 10 | 5300/78 | ASE46807900000 | 2100-10 | VOLKSWAGEN, FIAT, FORD, OPEL/VAUXHALL
hz-class Hauptklasse:
230200 Winkelschraubendreher
Bezeichnung Produktgruppe:
Winkelschraubendreher 2100 ∙ für Innensechskant-Profilmetrisch
Produktgruppe:
2100
Länge l1:
122 mm
Länge l2:
50 mm
Netto-Gewicht (kg):
0.1 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
VOLKSWAGEN | FIAT | FORD | OPEL/VAUXHALL
Abtrieb:
Innen Sechskant Profil
Schlüsselweite s1xs2:
10
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
vernickelt
Abmessungen / Länge:
50 mm
Norm:
DIN ISO 2936
Produktempfehlung:
197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51 | 2200/36
Schlüsselweite (s1):
10 mm
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040422
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 3,81*
€ 5,02*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,66*
€ 5,42*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,85*
€ 5,49*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,96*
€ 5,62*
Lager 1156
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 4,08*
€ 5,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.