Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Winkelschraubendreher 2100-05 ∙ Innen Sechskant Profil ∙ SW 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2100-05
2100-05
Artikel-Nr.:
     1156-2100-05
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2100-05
EAN/GTIN:
     4000896011346
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
  • Oberfläche: vernickelt
  • DIN ISO 2936
  • Made in Germany
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 5 mm
  • Abmessungen / Länge: 33 mm
  • Länge l1: 85 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
5120121211057 | 42 5 | 5300/75 | ASE46807600000
CrossReferenz Bundeswehr:
5120121211057
CrossReferenz Volkswagen:
5300/75 | ASE46807600000
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
VOLKSWAGEN
Schluesselworte Synonyme TBS:
Schraubenzieher | Innensechskant | Inbus | Stiftschlüssel | Inbussnuss | Imbussnuss | Imbuss Nuss | Inbuss Nuss | Imbus | Imbusinnen | Inbusinnen | Inbusschraube | Imbusschraube | Inbusschlüssel | Imbusschlüssel | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Hex | Schraubendreher
Schluesselworte:
Schraubendreher (-zieher) | Innensechskant-Schraubendreher (Einsätze) | Winkelschraubendreher | Schraubenzieher | Innensechskant | Inbus | Stiftschlüssel | Inbussnuss | Imbussnuss | Imbuss Nuss | Inbuss Nuss | Imbus | Imbusinnen | Inbusinnen | Inbusschraube | Imbusschraube | Inbusschlüssel | Imbusschlüssel | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Hex | Schraubendreher | 5120121211057 | 42 5 | 5300/75 | ASE46807600000 | 2100-05 | VOLKSWAGEN
hz-class Hauptklasse:
230200 Winkelschraubendreher
Bezeichnung Produktgruppe:
Winkelschraubendreher 2100 ∙ für Innensechskant-Profilmetrisch
Produktgruppe:
2100
Länge l1:
85 mm
Länge l2:
33 mm
Netto-Gewicht (kg):
0.02 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
VOLKSWAGEN
Abtrieb:
Innen Sechskant Profil
Schlüsselweite s1xs2:
5
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
vernickelt
Abmessungen / Länge:
33 mm
Norm:
DIN ISO 2936
Produktempfehlung:
197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51 | 2200/36
Schlüsselweite (s1):
5 mm
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040422
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,47*
€ 2,06*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,40*
€ 2,15*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,49*
€ 2,20*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,57*
€ 2,34*
Lager 1156
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 2,02*
€ 2,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.