Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Winkelschraubendreher 2100-025 ∙ Innen Sechskant Profil ∙ SW 2,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2100-025
2100-025
Artikel-Nr.:
     1156-2100-025
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2100-025
EAN/GTIN:
     4000896011285
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
  • Winkelschraubendreher
  • Oberfläche: vernickelt
  • DIN ISO 2936
  • Made in Germany
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 2.5 mm
  • Abmessungen / Länge: 20.5 mm
  • Länge l1: 58.5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
5120121235314 | 42 2,5 | 5300/73 | ASE46807400000
CrossReferenz Bundeswehr:
5120121235314
CrossReferenz Volkswagen:
5300/73 | ASE46807400000
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
HAZET Werkzeug-Handbuch | Onlinekatalog
Schluesselworte Synonyme TBS:
Schraubenzieher | Innensechskant | Inbus | Stiftschlüssel | Inbussnuss | Imbussnuss | Imbuss Nuss | Inbuss Nuss | Imbus | Imbusinnen | Inbusinnen | Inbusschraube | Imbusschraube | Inbusschlüssel | Imbusschlüssel | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Hex | Schraubendreher
Schluesselworte:
Schraubendreher (-zieher) | Innensechskant-Schraubendreher (Einsätze) | Winkelschraubendreher | Schraubenzieher | Innensechskant | Inbus | Stiftschlüssel | Inbussnuss | Imbussnuss | Imbuss Nuss | Inbuss Nuss | Imbus | Imbusinnen | Inbusinnen | Inbusschraube | Imbusschraube | Inbusschlüssel | Imbusschlüssel | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Hex | Schraubendreher | 5120121235314 | 42 2,5 | 5300/73 | ASE46807400000 | 2100-025
hz-class Hauptklasse:
230200 Winkelschraubendreher
Bezeichnung Produktgruppe:
Winkelschraubendreher 2100 ∙ für Innensechskant-Profilmetrisch
Produktgruppe:
2100
Länge l1:
58.5 mm
Länge l2:
20.5 mm
Netto-Gewicht (kg):
0 kg
Abtrieb:
Innen Sechskant Profil
Schlüsselweite s1xs2:
2.5
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
vernickelt
Abmessungen / Länge:
20.5 mm
Norm:
DIN ISO 2936
Produktempfehlung:
197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51 | 2200/36
Schlüsselweite (s1):
2.5 mm
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Netto-Gewicht (g):
2 g
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040422
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 0,60*
€ 0,85*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,57*
€ 0,90*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,64*
€ 0,98*
1
€ 9,80*
ab € 0,6591*
€ 0,9891*
Lager 1156
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 1,69*
€ 2,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.