Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Klebschlag-Hammer 1959-4 ∙ 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1959-4
1959-4
1959-4
Artikel-Nr.:
     1156-1959-4
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1959-4
EAN/GTIN:
     4000896127221
Suchbegriffe:
Klebschlaghammer
klebschlaghammer hazet
klebschlaghammer

Anwendung:
Anbringen von Zierleisten, Arbeiten an Dachreling, sowie für Sattler- und Polsterarbeiten

  • Dauerplastische Füllmasse
    Materialschonende Arbeit ohne Streifenbildung
  • Griff um 90° verstellbar
  • Weißer Gummikörper 70 x 140 mm
  • Montage-Werkzeug für kratzempfindliche Teile
  • Made in Germany
  • Abmessungen / Länge: 280 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.3 kg
Weitere Informationen:
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO | DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO | BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA | SAF
Schluesselworte Synonyme TBS:
Karosserie | Klebschlaghammer | Klebschlag | Hammer
Schluesselworte:
Ausbeul- / Karosserie-Werkzeug | Karosserie-Werkzeug | Blechbearbeitungs-Werkzeug | Hammer | Klebschlag-Hammer | Karosserie | Klebschlaghammer | Klebschlag | 1959-4 | DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO | ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO | BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA | SAF
hz-class Hauptklasse:
670500 Karosserie-Instandsetzung
hz-class Unterklassen:
800020 Aktions- / Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
Klebschlag-Hammer
Produktgruppe:
1959
Netto-Gewicht (kg):
1.3 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
ALFA ROMEO | AUDI | BMW | BMW-MINI | CHEVROLET/GMC | CHRYSLER | CITROËN | DACIA | DAEWOO | DAIHATSU | FIAT | FORD | HONDA | HYUNDAI | ISUZU | JAGUAR | JEEP | KIA | LADA | LANCIA | LEXUS | MAZDA | MERCEDES-BENZ | MITSUBISHI | NISSAN | OPEL/VAUXHALL | PEUGEOT | PORSCHE | RENAULT | ROVER | SAAB | SEAT | ŠKODA | SMART | SUBARU | SUZUKI | TOYOTA | VOLKSWAGEN | VOLVO
Fahrzeug-Hersteller Nkw:
DAF | ISUZU Nkw | MAN | MERCEDES-BENZ Nkw | RENAULT Nkw | SCANIA | VAN HOOL | VOLVO Nkw | IVECO
Fahrzeug-Hersteller Zweirad:
BMW Motorrad | DUCATI | HONDA Motorrad | KAWASAKI | SUZUKI Motorrad | YAMAHA
Hersteller, sonstige:
SAF
Länge:
280 mm
Abmessungen / Länge:
280 mm
Produktempfehlung:
1965/5 | 1965-21 | 1935 | 2105LG/9H | 863MB
Ersatzteil:
1959-03/3
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Haustechnik | Luftfahrt | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040916
Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge,Hammer,Schonhammer,Kunstoffhammer,Kunstoff-Hammer,Gummi-Kompositionshammer,Polyurethanhammer,Secural-Schonhammer,Supercraft-Nylonhammer,Supercraft-Hammer,Simplex-Schonhammer,Gummihammer,Gummi-Hammer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1156
unbekannt
€ 6,90*
ab € 140,62*
€ 162,22*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,97*
€ 163,76*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,65*
€ 164,52*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,66*
€ 165,68*
€ 4,90*
ab € 144,06*
€ 167,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,22*
€ 193,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,96*
€ 186,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,31*
€ 174,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,62*
€ 167,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.