Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Elektronik Schraubendreher Satz 163-517/15 ∙ Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Innen TORX® Profil ∙ 0,3 x 1,5 – 0,5 x 2,8 ∙ PH 00 – PH 1 ∙ T5 – T15 ∙ Anzahl Werkzeug...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
163-517/15
163-517/15
Artikel-Nr.:
     1156-163-517/15
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-517/15
EAN/GTIN:
     4000896218745
Suchbegriffe:
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-...
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-S...
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)

Für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180

  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
  • Abtrieb: Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Innen TORX® Profil
  • Abmessungen / Länge: 392 mm x 172 mm
  • Ordnungssystem Größe: 1/3+ (172 x 392 mm)

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Anzahl Werkzeuge: 15
Weitere Informationen:
Schluesselworte Synonyme TBS:
Torx | Sechsrund | Torks | Werkzeugsatz | Werkzeugsortiment | Werkzeugset
Schluesselworte:
TORX Schraubwerkzeug | Torx | Sechsrund | Torks | Werkzeugsatz | Werkzeugsortiment | Werkzeugset | 163-517/15
hz-class Hauptklasse:
100030 Weichschaumeinlage
hz-class Unterklassen:
230020 Satz ∙ Sortiment (Schraubendreher ∙ Bit) | 230040 Schraubendreher
Anzahl Werkzeuge:
15
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug Modul „Safety-Insert-System“
Produktgruppe:
163
Abtrieb:
Schlitz Profil | Kreuzschlitz Profil PH | Innen TORX® Profil
Breite:
172 mm
Länge:
392 mm
Abmessungen / Länge:
392 mm x 172 mm
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
Ordnungssystem Größe:
1/3+ (172 x 392 mm)
Lieferumfang:
805/7 | 808/7 | 839-1
Produktempfehlung:
450N/10 | 606N/12 | 953SPC | 2157-1 | 2105LG/9H
Ersatzteil:
163-517L
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045003
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 87,92*
€ 102,47*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 90,96*
€ 103,40*
Lager 1156
unbekannt
€ 6,90*
ab € 91,81*
€ 104,29*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,59*
€ 106,17*
5 Tage
40
Frei Haus
ab € 103,51*
€ 119,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,29*
€ 124,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,83*
€ 121,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,33*
€ 112,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,81*
€ 109,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.