Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher Satz 163-297/26 ∙ Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Innen Sechskant Profil, Innen TORX® Profil ∙ 0,5 x 3 – 1,2 x 6,5 ∙ 1,5 – 10 ∙ PH1 – PH2 ∙ T10 – T30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
163-297/26
163-297/26
163-297/26
163-297/26
Artikel-Nr.:
     1156-163-297/26
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-297/26
EAN/GTIN:
     4000896186242
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Abtrieb: Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Innen Sechskant Profil, Innen TORX® Profil
  • Abmessungen / Länge: 344 mm x 342 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.81 kg
  • Ordnungssystem Größe: 2/3 (344 x 342 mm)

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Anzahl Werkzeuge: 26
Weitere Informationen:
Schluesselworte Synonyme TBS:
Werkzeugsatz | Weichschaumeinlage | Zweikomponenten | Torx | Sechsrund | Torks | Werkzeugsortiment | Werkzeugset
Schluesselworte:
Assistent und Zubehör | Werkstattwagen „Assistent” und Zubehör | Safety-Insert-System | Schraubendreher (-zieher) | Schubladen-Einlagen / -Ordnungs-System | Weichschaumeinlage | Werkzeug-Ordnung | Werkzeug Satz / Sortiment | TORX Schraubwerkzeug | Werkzeugsatz | Zweikomponenten | Torx | Sechsrund | Torks | Werkzeugsortiment | Werkzeugset | 163-297/26
hz-class Hauptklasse:
100030 Weichschaumeinlage
hz-class Unterklassen:
230020 Satz ∙ Sortiment (Schraubendreher ∙ Bit) | 230040 Schraubendreher
Anzahl Werkzeuge:
26
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug Modul „Safety-Insert-System“
Produktgruppe:
163-Satz
Netto-Gewicht (kg):
1.81 kg
Länge:
344 mm
Abmessungen / Länge:
344 mm x 342 mm
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
Ordnungssystem Größe:
2/3 (344 x 342 mm)
Lieferumfang:
810U-1/5 | 810/6 | 810T/6 | 2105LG/9H
Abtrieb:
Schlitz Profil | Kreuzschlitz Profil PH | Innen Sechskant Profil | Innen TORX® Profil
Produktempfehlung:
179N-8-2700/296 | 179NW-8/244 | 177W-7/169 | 2157-1 | 2105LG/9H
Ersatzteil:
163-297L
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045003
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Kugelkopf-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, modul werkzeuge, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 108,50*
€ 129,99*
Lager 1156
unbekannt
€ 6,90*
ab € 108,85*
€ 130,01*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,26*
€ 132,56*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,76*
€ 132,88*
€ 4,90*
ab € 111,49*
€ 134,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,01*
€ 154,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,72*
€ 153,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,74*
€ 142,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,82*
€ 137,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,85*
€ 129,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.