Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher Satz 163-265/6 ∙ Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil ∙ 0,5 x 3 ∙ 0,8 x 4 ∙ 1 x 5,5 ∙ 1,2 x 6,5 ∙ PH1 ∙ PH2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
163-265/6
163-265/6
163-265/6
163-265/6
Artikel-Nr.:
     1156-163-265/6
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-265/6
EAN/GTIN:
     4000896180608
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
  • Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil
  • Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.47 kg
  • Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Anzahl Werkzeuge: 6
Weitere Informationen:
Schluesselworte Synonyme TBS:
Werkzeugsatz | Weichschaumeinlage | Zweikomponenten | Werkzeugsortiment | Werkzeugset
Schluesselworte:
Assistent und Zubehör | Werkstattwagen „Assistent” und Zubehör | Safety-Insert-System | Schubladen-Einlagen / -Ordnungs-System | Weichschaumeinlage | Werkzeug-Ordnung | Werkzeug-Kasten / -Koffer / -Schrank | Werkzeug Satz / Sortiment | Werkzeugsatz | Zweikomponenten | Werkzeugsortiment | Werkzeugset | 163-265/6
hz-class Hauptklasse:
100030 Weichschaumeinlage
hz-class Unterklassen:
230020 Satz ∙ Sortiment (Schraubendreher ∙ Bit)
Anzahl Werkzeuge:
6
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug Modul „Safety-Insert-System“
Produktgruppe:
163-Satz
Netto-Gewicht (kg):
0.47 kg
Abtrieb:
Kreuzschlitz Profil PH | Schlitz Profil
Breite:
172 mm
Länge:
342 mm
Abmessungen / Länge:
342 mm x 172 mm
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
Ordnungssystem Größe:
1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L
Zubehör:
165-L
Lieferumfang:
810-30 | 810-40 | 810-55 | 810-65 | 810-PH1 | 810-PH2
Produktempfehlung:
165-L | 2240N/51 | 163-131/8 | 9032M-36 | 5122-3CT
Ersatzteil:
163-265L
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045003
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, modul werkzeuge, schlitz-schraubendreher-satz 6 teilig, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,96*
€ 28,09*
Lager 1156
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 21,97*
€ 28,10*
4 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 23,07*
€ 29,73*
2 Tage
10
1
€ 5,50*
ab € 23,31*
€ 29,98*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 23,95*
€ 30,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.