Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher Satz ∙ mit Schlagkappe 163-264/5 ∙ Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil ∙ 0,8 x 4,5 – 1,2 x 7 ∙ PH1 – PH2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
163-264/5
163-264/5
Artikel-Nr.:
     1156-163-264/5
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-264/5
EAN/GTIN:
     4000896180592
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Klinge mit 6-kant-Ansatz als Schlüsselhilfe zum Aufbringen hoher Lösekräfte
  • Rundklinge
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
  • Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
  • Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil
  • Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.57 kg
  • Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Anzahl Werkzeuge: 5
Weitere Informationen:
CrossReference:
S 1100 W-002 VDE
Handgriff:
Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
Klingenform:
Rundklinge
Schluesselworte Synonyme TBS:
Schraubenzieher | Schraubendreher | Werkzeugsatz | Werkzeugsortiment | Werkzeugset
Schluesselworte:
Assistent und Zubehör | Werkstattwagen „Assistent” und Zubehör | Safety-Insert-System | Schraubendreher (-zieher) | Schubladen-Einlagen / -Ordnungs-System | Weichschaumeinlage | Werkzeug-Ordnung | Werkzeug Satz / Sortiment | Schraubenzieher | Schraubendreher | Werkzeugsatz | Werkzeugsortiment | Werkzeugset | S 1100 W-002 VDE | 163-264/5
hz-class Hauptklasse:
100030 Weichschaumeinlage
hz-class Unterklassen:
230040 Schraubendreher | 230020 Satz ∙ Sortiment (Schraubendreher ∙ Bit)
Anzahl Werkzeuge:
5
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug Modul „Safety-Insert-System“
Produktgruppe:
163-Satz
Netto-Gewicht (kg):
0.57 kg
Abtrieb:
Kreuzschlitz Profil PH | Schlitz Profil
Breite:
172 mm
Länge:
342 mm
Abmessungen / Länge:
342 mm x 172 mm
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
Ordnungssystem Größe:
1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L
Zubehör:
165-L
Lieferumfang:
810U-45 | 810U-55 | 810U-70 | 810U-PH1 | 810U-PH2
Produktempfehlung:
165-L | 2240N/51 | 163-131/8 | 9032M-36 | 5122-3CT
Ersatzteil:
163-264L
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045003
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, hazet schraubenziehersatz 5-teilig, modul werkzeuge, werkzeugmodul hazet, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 38,22*
€ 49,79*
Lager 1156
unbekannt
€ 6,90*
ab € 38,54*
€ 49,81*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 42,30*
€ 54,75*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,77*
€ 55,15*
€ 4,90*
ab € 42,85*
€ 56,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.