Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher Satz ∙ schutzisoliert 163-229/7 ∙ Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ PH1 – PH3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
163-229/7
163-229/7
Artikel-Nr.:
     1156-163-229/7
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-229/7
EAN/GTIN:
     4000896177844
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
  • Oberfläche: schutzisoliert
  • IEC 60900:2018
  • Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil
  • Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm
  • VDE Schutzisolierung bis 1000V
  • Netto-Gewicht (kg): 0.49 kg
  • Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Anzahl Werkzeuge: 7
Weitere Informationen:
CrossReference:
1500 CT1-VDE 2170 PZ | 1500 ES-VDE 2170 PZ
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO | DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO | BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA | SAF
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
HAZET Werkzeug-Handbuch | Onlinekatalog
Schluesselworte Synonyme TBS:
Werkzeugsatz | Weichschaumeinlage | Zweikomponenten | Werkzeugsortiment | Werkzeugset
Schluesselworte:
Assistent und Zubehör | Werkstattwagen „Assistent” und Zubehör | Safety-Insert-System | Schubladen-Einlagen / -Ordnungs-System | Werkzeug-Ordnung | Werkzeug Satz / Sortiment | Werkzeugsatz | Weichschaumeinlage | Zweikomponenten | Werkzeugsortiment | Werkzeugset | 1500 CT1-VDE 2170 PZ | 1500 ES-VDE 2170 PZ | 163-229/7 | DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO | ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO | BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA | SAF
Schutzisolierung:
VDE Schutzisolierung bis 1000V
hz-class Hauptklasse:
100030 Weichschaumeinlage
hz-class Unterklassen:
230020 Satz ∙ Sortiment (Schraubendreher ∙ Bit) | 295040 Schraubendreher (Schutzisoliertes VDE Werkzeug) | 230040 Schraubendreher | 660360 Elektrische Prüfung ∙ Schutzisoliertes VDE Werkzeug
Anzahl Werkzeuge:
7
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug Modul „Safety-Insert-System“
Produktgruppe:
163-Satz
Netto-Gewicht (kg):
0.49 kg
Breite:
172 mm
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
ALFA ROMEO | AUDI | BMW | BMW-MINI | CHEVROLET/GMC | CHRYSLER | CITROËN | DACIA | DAEWOO | DAIHATSU | FIAT | FORD | HONDA | HYUNDAI | ISUZU | JAGUAR | JEEP | KIA | LADA | LANCIA | LEXUS | MAZDA | MERCEDES-BENZ | MITSUBISHI | NISSAN | OPEL/VAUXHALL | PEUGEOT | PORSCHE | RENAULT | ROVER | SAAB | SEAT | ŠKODA | SMART | SUBARU | SUZUKI | TOYOTA | VOLKSWAGEN | VOLVO
Abtrieb:
Kreuzschlitz Profil PH | Schlitz Profil
Fahrzeug-Hersteller Nkw:
DAF | ISUZU Nkw | MAN | MERCEDES-BENZ Nkw | RENAULT Nkw | SCANIA | VAN HOOL | VOLVO Nkw | IVECO
Fahrzeug-Hersteller Zweirad:
BMW Motorrad | DUCATI | HONDA Motorrad | KAWASAKI | SUZUKI Motorrad | YAMAHA
Länge:
342 mm
Hersteller, sonstige:
SAF
Oberfläche:
schutzisoliert
Abmessungen / Länge:
342 mm x 172 mm
Norm:
IEC 60900:2018
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
Ordnungssystem Größe:
1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L
Zubehör:
165-L
Lieferumfang:
810VDE-25 | 810VDE-30 | 810VDE-35 | 810VDE-40 | 810VDE-PH1 | 810VDE-PH2 | 810VDE-PH3
Produktempfehlung:
165-L | 2240N/51 | 163-131/8 | 9032M-36 | 5122-3CT
Ersatzteil:
163-229L
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Netto-Gewicht (g):
490 g
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Elektro | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045016
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, modul werkzeuge, schraubendrehersatz 7teilig, Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubendrehersatz,Schraubenziehersatz,Schraubendreher-Satz,Schraubenzieher-Satz,Handschraubenziehersatz,Handschraubendrehersatz,Handschraubenzieher-Satz,Handschraubendreher-Satz,Schraubendreherset,Schraubendreher-Set,Schraubenzieherset,Schraubenzieher-Set,Handschraubendreherset,Handschraubendreher-Set,Handschraubenzieherset,Handschraubenzieher-Set
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 43,18*
€ 53,80*
Lager 1156
unbekannt
€ 6,90*
ab € 43,02*
€ 53,82*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 43,60*
€ 54,29*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,02*
€ 54,76*
3 Tage
5
€ 5,99*
ab € 45,43*
€ 56,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.