Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher Satz ∙ mit T-Griff 163-182/9 ∙ Innen TORX® Profil ∙ T6 ∙ T7 ∙ T8 ∙ T9 ∙ T10 ∙ T15 ∙ T20 ∙ T25 ∙ T30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
163-182/9
163-182/9
163-182/9
163-182/9
Artikel-Nr.:
     1156-163-182/9
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-182/9
EAN/GTIN:
     4000896162352
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
  • Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
  • Abtrieb: Innen TORX® Profil
  • Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.29 kg
  • Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Anzahl Werkzeuge: 9
Weitere Informationen:
CrossReference:
2005 CT2-42 TX | 2005 CT2-43 KTX
Handgriff:
Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
Schluesselworte Synonyme TBS:
Werkzeugsatz | Weichschaumeinlage | Zweikomponenten | Torx | Sechsrund | Torks | Werkzeugsortiment | Werkzeugset
Schluesselworte:
Assistent und Zubehör | Werkstattwagen „Assistent” und Zubehör | Safety-Insert-System | Schubladen-Einlagen / -Ordnungs-System | Werkzeug-Ordnung | Werkzeug Satz / Sortiment | TORX Schraubwerkzeug | Werkzeugsatz | Weichschaumeinlage | Zweikomponenten | Torx | Sechsrund | Torks | Werkzeugsortiment | Werkzeugset | 2005 CT2-42 TX | 2005 CT2-43 KTX | 163-182/9
hz-class Hauptklasse:
100030 Weichschaumeinlage
hz-class Unterklassen:
230020 Satz ∙ Sortiment (Schraubendreher ∙ Bit) | 230040 Schraubendreher
Anzahl Werkzeuge:
9
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug Modul „Safety-Insert-System“
Produktgruppe:
163-Satz
Netto-Gewicht (kg):
0.29 kg
Abtrieb:
Innen TORX® Profil
Breite:
172 mm
Länge:
342 mm
Abmessungen / Länge:
342 mm x 172 mm
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
Ordnungssystem Größe:
1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L
Zubehör:
165-L
Lieferumfang:
828-T6 | 828-T7 | 828-T8 | 828-T9 | 828-T10 | 828-T15 | 828-T20 | 828-T25 | 828-T30
Produktempfehlung:
165-L | 2240N/51 | 163-131/8 | 9032M-36 | 5122-3CT
Ersatzteil:
163-182L
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045016
Weitere Suchbegriffe: TORX-Schraubendreher-Satz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, modul werkzeuge, schraubendrehersatz 9 teilig, Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubendrehersatz,Schraubenziehersatz,Schraubendreher-Satz,Schraubenzieher-Satz,Handschraubenziehersatz,Handschraubendrehersatz,Handschraubenzieher-Satz,Handschraubendreher-Satz,Schraubendreherset,Schraubendreher-Set,Schraubenzieherset,Schraubenzieher-Set,Handschraubendreherset,Handschraubendreher-Set,Handschraubenzieherset,Handschraubenzieher-Set
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 69,41*
€ 83,55*
Lager 1156
unbekannt
€ 6,90*
ab € 70,05*
€ 83,57*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,23*
€ 84,34*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,10*
€ 84,72*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,08*
€ 85,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,03*
€ 98,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.