Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher Satz 163-141/31 ∙ Kreuzschlitz Profil PH, Innen Sechskant Profil, Schlitz Profil, Innen TORX® Profil ∙ 0,6 x 3,5 – 2 x 12 ∙ 1,5 – 10 ∙ PH1 – PH3 ∙ T6 – T30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
163-141/31
163-141/31
163-141/31
163-141/31
Artikel-Nr.:
     1156-163-141/31
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-141/31
EAN/GTIN:
     4000896151905
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)

Für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180

  • Made in Germany
  • Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH, Innen Sechskant Profil, Schlitz Profil, Innen TORX® Profil
  • Abmessungen / Länge: 519 mm x 392 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 2.27 kg
  • Ordnungssystem Größe: 3/3+ (519 x 392 mm)

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Anzahl Werkzeuge: 31
Weitere Informationen:
Schluesselworte Synonyme TBS:
Werkzeugsatz | Weichschaumeinlage | Zweikomponenten | Torx | Sechsrund | Torks | Werkzeugsortiment | Werkzeugset
Schluesselworte:
Assistent und Zubehör | Werkstattwagen „Assistent” und Zubehör | Safety-Insert-System | Schubladen-Einlagen / -Ordnungs-System | Werkzeug-Ordnung | Werkzeug Satz / Sortiment | TORX Schraubwerkzeug | Werkzeugsatz | Weichschaumeinlage | Zweikomponenten | Torx | Sechsrund | Torks | Werkzeugsortiment | Werkzeugset | 163-141/31
hz-class Hauptklasse:
100030 Weichschaumeinlage
hz-class Unterklassen:
230020 Satz ∙ Sortiment (Schraubendreher ∙ Bit)
Anzahl Werkzeuge:
31
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug Modul „Safety-Insert-System“
Produktgruppe:
163-Satz
Netto-Gewicht (kg):
2.27 kg
Länge:
519 mm
Abmessungen / Länge:
519 mm x 392 mm
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
Ordnungssystem Größe:
3/3+ (519 x 392 mm)
Lieferumfang:
802-30 | 802-40 | 802-55 | 802-65 | 802-80 | 802-100 | 802-120 | 802-PH1 | 802-PH2 | 802-PH3 | 801NK-55 | 801NK-PH2 | 803-T6 | 803-T7 | 803-T8 | 803-T9 | 803-T10 | 803-T15 | 803-T20 | 803-T25 | 803-T27 | 803-T30 | 2105LG/9H
Abtrieb:
Kreuzschlitz Profil PH | Innen Sechskant Profil | Schlitz Profil | Innen TORX® Profil
Produktempfehlung:
179N-8-2700/296 | 903SPC/3 | 163-130L | 9040-4 | 2157-1
Ersatzteil:
163-141L
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045016
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, modul werkzeuge, Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubendrehersatz,Schraubenziehersatz,Schraubendreher-Satz,Schraubenzieher-Satz,Handschraubenziehersatz,Handschraubendrehersatz,Handschraubenzieher-Satz,Handschraubendreher-Satz,Schraubendreherset,Schraubendreher-Set,Schraubenzieherset,Schraubenzieher-Set,Handschraubendreherset,Handschraubendreher-Set,Handschraubenzieherset,Handschraubenzieher-Set
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 173,20*
€ 200,90*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,60*
€ 202,23*
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 169,35*
€ 205,78*
Lager 1156
unbekannt
€ 6,90*
ab € 179,84*
€ 206,12*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,25*
€ 208,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,12*
€ 245,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,31*
€ 238,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,84*
€ 228,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,21*
€ 225,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,84*
€ 214,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.