Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

51, Batteriehalter AAAA/LR61


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-973592
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     51
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter keystone
Bezeichnung: Batteriehalter, Abmessungen L x B x H: 8.14 x 7.94 x 8.13 mm, Batterie ø: 8.2 mm, Breite: 7.94 mm, Höhe: 8.13 mm, Länge: 8.14 mm, geeignet für: AAAA/LR61
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,00032 KGM
Höhe:
5 MMT
Breite:
8 MMT
Tiefe:
8 MMT
Bruttogewicht:
0,00032 KGM
Ursprungsland:
VRC
Zolltarifnummer:
85369010
Weitere Suchbegriffe: Batteriefächer
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
k.A.
10
€ 6,95*
ab € 0,329*
€ 0,394*
Lager 115
1
€ 5,25*
ab € 0,50*
€ 0,62*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,25*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG