Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Lithium-Batterie 3V 1350mAh, CR 2/3 AA LF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-972711
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     CR 2/3 AA LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Batterie
Batterie 2/3 AA
Batterie AA
Batterie LR06
Bezeichnung: Lithium-Batterie, Abmessungen ø x L: 14.75 x 33.5 mm, Temperaturbereich: -30...+75 °C, Gewicht: 15 g, Anschlüsse: Lötfahnen, USA Code: 2/3AA, Kapazität: 1350 mAh, Spannung: 3 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,015 KGM
Nettogewicht:
0,015 KGM
Zolltarifnummer:
85065010
Höhe:
15 MMT
Breite:
25 MMT
Tiefe:
32 MMT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG