Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CNI-MHB2(HR14/C), Akku,VEgleich2, 1,2V/4500mAh, NiMH


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-972681
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  CNI-MHB2(HR14/C)
EAN:  k.A.
ANSMANN GmbH, Lange Lebensdauer,Kein Memoryeffekt,, Akkus werden in nicht definiertem Ladezustand geliefert. Minimale Erstladezeit: 20...24 Stunden. Beim Austausch von fest eingebauten NiCd Akkus mit NiMH Akkus unbedingt Ladekonzept prüfen und gegebenenfalls anpassen,, : Hohe Kapazität, hochstrom- und schnellladefähig , U: 1,2 V, Kapazität: 4500 mAh
Weitere Informationen:
Eigenschaft:Hohe Kapazität, hochstrom- und schnellladefähig
U:1,2 V
Kapazität:4500 mAh
... > Akkumulatoren > NiMH-Akkumulatoren > NiMH-Akkumulatoren, NiMH
Weitere Suchbegriffe: Baby Akku, NiMH, NiMH-Akkumulatoren, NiMH-Akkumulatoren, Wiederaufladbare Batterien, C / HR14
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht 1 Tag € 5,25* € 17,30*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Schuricht
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  17,30* €  20,59 pro Paket
ab 10 Pakete €  16,40* €  19,52 pro Paket
ab 25 Pakete €  15,40* €  18,33 pro Paket
  1 Paket enthält 2 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG