Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

EX82667101, Ladegerät, Blei


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-972670
Hersteller:  Exide
Herst.-Nr.:  EX82667101
EAN:  k.A.
Deutsche EXIDE GmbH, Tischladegerät mit absolut konstantem Gleichstrom durch primär getaktete Technik,IU0U-Kennlinie (Umschaltung auf Erhaltungsladung nach 12 h),Geeignet für alle wartungsfreien, ventilregulierten (VRLA) Blei -Batterien,Kurzschluss- und verpolsicher,Anzeigen für Ladung Vollladung und Verpolung,U: 12 V, I: 2 A, Kapazitätsbereiche: 7...13 Gel in Ah, : 7...10 AGM in Ah
Weitere Informationen:
U:
12 V
I:
2 A
Kapazitätsbereiche:
7...13 Gel in Ah
Eigenschaft:
7...10 AGM in Ah
... > Ladegeräte > Ladegeräte Blei > Ladegeräte Blei 12/24 V, SM12/24
Weitere Suchbegriffe: SM12/24, Ladegeräte Blei 12/24 V, Ladegeräte Blei, SM12/2
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 96,30*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,88*
€ 106,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG