Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

6/DA10EASYTAB(Dgleich5,8X3,6MM), Knopf-Batterie, VEgleich6 Zink-Luft


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-972655
Hersteller:  Duracell
Herst.-Nr.:  6/DA10EASYTAB(Dgleich5,8X3,6MM)
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Duracell
Zink Luft
Duracell Batteries S.A., Knopf-Batterie, VEgleich6 Zink-Luft, 6/DA10EASYTAB(Dgleich5,8X3,6MM)Kapazität: 90 mAh, Abmessungen: 5,8 x 3,6 mm (A x B)
Weitere Informationen:
Kapazität:
90 mAh
Abmessungen:
5,8 x 3,6 mm (A x B)
... > Batterien > Hörgerätebatterien > Hörgerätebatterien Zink/Luft, DURACELL
Weitere Suchbegriffe: DURACELL Activair, Hörgerätebatterien, Batterien, DA 10
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 7,20*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,20*
€ 8,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,26*
€ 7,45
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 5,32*
€ 6,33
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG