Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

3/V80H, Backup-Akku, NIMH


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-972629
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  3/V80H
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Backup Akku
Varta
Varta Consumer Batteries, Diese Batterieausführungen sind besonders für Datensicherungs - Anwendungen (Memory Backup-MBU) und zur Versorgung von Real Time Clocks (RTC`s) in PC`s, Notebook-Computern, Videorecordern, Auto-Stereoanlagen etc. geeignet.U: 3,6 V, Kapazität: 70 mAh, Grösse: Mempac , Länge: 55,0 mm, Breite: 20,0 mm, Höhe: 10,0 mm, Beschreibung: Mempac Flat H
Weitere Informationen:
U:
3,6 V
Kapazität:
70 mAh
Grösse:
Mempac
Länge:
55,0 mm
Breite:
20,0 mm
Höhe:
10,0 mm
Beschreibung:
Mempac Flat H
... > Akkumulatoren > NiMH-Akkumulatoren > NiMH-Akkus für Memory Backup - MBU, ...H
Weitere Suchbegriffe: ...H, NiMH-Akkus für Memory -, NiMH-Akkus für Memory, 3/V 80 H
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 10,21*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG