Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

2/V80H, Backup-Akku, NIMH


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:   115-972628
Hersteller:   Varta
Herst.-Nr.:   2/V80H
EAN:   k.A.
Suchbegriffe:
Backup Akku
Varta Consumer Batteries, Diese Batterieausführungen sind besonders für Datensicherungs - Anwendungen (Memory Backup-MBU) und zur Versorgung von Real Time Clocks (RTC`s) in PC`s, Notebook-Computern, Videorecordern, Auto-Stereoanlagen etc. geeignet.U: 2,4 V, Kapazität: 70 mAh, Grösse: Mempac , Länge: 37,0 mm, Breite: 20,0 mm, Höhe: 10,0 mm, Beschreibung: Mempac Flat H
Weitere Informationen:
U:2,4 V
Kapazität:70 mAh
Grösse:Mempac
Länge:37,0 mm
Breite:20,0 mm
Höhe:10,0 mm
Beschreibung:Mempac Flat H
... > Akkumulatoren > NiMH-Akkumulatoren > NiMH-Akkus für Memory Backup - MBU, ...H
Weitere Suchbegriffe: ...H, NiMH-Akkus für Memory -, NiMH-Akkus für Memory, Varta, 2/V 80 H
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht 1 Tag € 5,25* € 8,69*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Schuricht
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  8,69* €  10,34 pro Stück
ab 10 Stück €  8,22* €  9,78 pro Stück
ab 25 Stück €  7,74* €  9,21 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG