Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CR1/2AALF(3V), Batterie, Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-972557
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  CR1/2AALF(3V)
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Lithium
Varta
Varta Consumer Batteries, Für Memory-BackupU: 3 V, Kapazität: 950 mAh, Abmessungen: 14,75 x 25,1 mm (A x B), Abb. Nr.: 2
Weitere Informationen:
U:
3 V
Kapazität:
950 mAh
Abmessungen:
14,75 x 25,1 mm (A x B)
Abb. Nr.:
2
... > Batterien > Lithium-Batterien > Lithium-Batterien, CR...
Weitere Suchbegriffe: CR..., Lithium-Batterien, Batterien, CR1/2AALF
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 4,19*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG