Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SL-350/PT(3,6V), Batterie-Drahtanschl,Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-972547
Hersteller:  Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:  SL-350/PT(3,6V)
EAN:  k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Tadiran Batteries GmbH, Für Memory-Backup,U: 3,6 V, Kapazität: 1200 mAh, Abmessungen: 14,7 x 25,2 mm (A x B), Abb. Nr.: 5
Weitere Informationen:
U:
3,6 V
Kapazität:
1200 mAh
Abmessungen:
14,7 x 25,2 mm (A x B)
Abb. Nr.:
5
... > Batterien > Lithium-Batterien > Lithium-Batterien, SL-350...
Weitere Suchbegriffe: SL-350..., Lithium-Batterien, Akkumulatoren, Backup-Batterie, Lithium-Batterien, Tadiran Sonnenschein Lithium, SL-350/PT
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 6,70*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG