Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

393(D7,9X5,4MM), Knopf-Batterie,Silberoxyd


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-972456
Hersteller:  Renata
Herst.-Nr.:  393(D7,9X5,4MM)
EAN:  k.A.
RENATA BATTERIES, Knopf-Batterie,Silberoxyd, 393(D7,9X5,4MM)Kapazität: 80 mAh, Abmessungen: 7,9 x 5,4 mm (A x B)
Weitere Informationen:
Kapazität:
80 mAh
Abmessungen:
7,9 x 5,4 mm (A x B)
... > Batterien > Knopfzellen-Batterien > Silberoxid-Knopfzellen, 301...399
Weitere Suchbegriffe: 301...399, Silberoxid-Knopfzellen, Knopfzellen-Batterien, Batterien, Uhrenbatterien, Renata Batteries, 393/SR48
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 3,05*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG