Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ZA13(D7,9X5,4MM), Knopf-Batterie,VEgleich6, Zink-Luft


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-972423
Hersteller:  Renata
Herst.-Nr.:  ZA13(D7,9X5,4MM)
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Knopfzelle
Zink Luft
RENATA BATTERIES, Knopf-Batterie,VEgleich6, Zink-Luft, ZA13(D7,9X5,4MM)Kapazität: 270 mAh, Abmessungen: 7,9 x 5,4 mm (A x B)
Weitere Informationen:
Kapazität:
270 mAh
Abmessungen:
7,9 x 5,4 mm (A x B)
... > Batterien > Hörgerätebatterien > Hörgerätebatterien Zink/Luft, RENATA ZA
Weitere Suchbegriffe: RENATA ZA, Hörgerätebatterien, Knopfzellen-Batterien, Batterien, Hörgerätebatterien, Renata Batteries, ZA13
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 6,90*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,90*
€ 8,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,28*
€ 7,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,66*
€ 6,74
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG