Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

1814827(CGR-D22/PANASONIC), Li-Ionen Akkupack


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-972408
Hersteller:  Friwo
Herst.-Nr.:  1814827(CGR-D22/PANASONIC)
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Akkupack
FRIWO-COMPIT, Geeignet für Digitalkameras,Als Ersatz- oder Zweitakku,: Spannung 7,2 VDC , Modell: Panasonic CGR-D22 , C: 1,70 Ah, Abmessungen: 59,5 x 36 x 36,5 mm (L x B x H)
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
Spannung 7,2 VDC
Modell:
Panasonic CGR-D22
C:
1,70 Ah
Abmessungen:
59,5 x 36 x 36,5 mm (L x B x H)
... > Akkumulatoren > Li-Ionen Akkupacks > Li-Ionen Ersatzakkus, 181...
Weitere Suchbegriffe: 181..., Li-Ionen Ersatzakkus, Fotobatterien, Akkupacks, Batterien, Akkus, Compit, 1814827
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 36,70*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG