Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CR123A, Photo-Batterie, Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-972200
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  CR123A
EAN:  k.A.
Sicherheitsdatenblatt
ANSMANN GmbH, Photo-Batterie, Lithium, CR123AU: 3 V, Kapazität: 1400 mAh, Abmessungen: 17 x 34,5 mm (A x B)
Weitere Informationen:
U:
3 V
Kapazität:
1400 mAh
Abmessungen:
17 x 34,5 mm (A x B)
... > Batterien > Fotobatterien > Lithium-Fotobatterien, CR...
Weitere Suchbegriffe: CR..., Lithium-Fotobatterien, Batterien, CR123A
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 2,89*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG