Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HR-D, Akku, NIMH, Sanyo Büro-Electronic


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-972185
Hersteller:  Sanyo
Herst.-Nr.:  HR-D
EAN:  k.A.
Umweltfreundliche Technologie,Hohe Energiedichte pro Volumeneinheit (2 x NiCd),Flache Kopfform. Dadurch speziell geeignet für Konfektionierung zu Batteriepacks,Schnellladbar,Kapazität: 6500 mAh, Ø: 34 mm, H: 59 mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
6500 mAh
Ø:
34 mm
H:
59 mm
... > Akkumulatoren > NiMH-Akkumulatoren > Sanyo Nickel-Metall-Hydrid Akkumulatoren, HR-XXX
Weitere Suchbegriffe: Nickel Metallhydrid Akku, HR-XXX, Sanyo Nickel-Metall-Hydrid, Akkumulatoren, Sanyo, HR-D
Angebote (2)
Versand
Netto
^
6 Tage
€ 6,00*
€ 17,09*
Schuricht
€ 5,25*
€ 21,28*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG