Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

1202K01(3ZELLEN), Tischladegerät Li-Po/Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-972112
Hersteller:  Kokam
Herst.-Nr.:  1202K01(3ZELLEN)
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Tischladegerät
KOKAM, Tischladegerät für 3,7 V Lithium Polymer und Lithium Ionen Akkus,Geeignet für 1...4 Zellen,LED-Ladeanzeige,Zellen: 3 , Ladespannung: 12,6 VDC, Ladestrom: 1200 W
Weitere Informationen:
Zellen:3
Ladespannung:12,6 VDC
Ladestrom:1200 W
... > Akkumulatoren > Li-Polymer Akkumulatoren > Ladegeräte Li-Polymer/Li-Ion, 0402K03
Weitere Suchbegriffe: 0402K03, Ladegeräte, Ladegeräte, Tischladegeräte, Kokam, 1202K01
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht 1 Tag € 5,25* € 36,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Schuricht
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  36,00* €  42,84 pro Stück
ab 5 Stück €  34,70* €  41,29 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG