Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

395/399(1,5V/D9,5X2,7MM), Knopf-Batterie,Silberoxyd


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-971832
Hersteller:  Wilkinson
Herst.-Nr.:  395/399(1,5V/D9,5X2,7MM)
EAN:  k.A.
Wilkinson Sword GmbH, Knopf-Batterie,Silberoxyd, 395/399(1,5V/D9,5X2,7MM)Kapazität: 52 mAh, Abmessungen: 9,5 x 2,7 mm (A x B)
Weitere Informationen:
Kapazität:
52 mAh
Abmessungen:
9,5 x 2,7 mm (A x B)
... > Batterien > Knopfzellen-Batterien > Silberoxid-Knopfzellen, Energizer Silver
Weitere Suchbegriffe: Energizer Silver, Silberoxid-Knopfzellen, Uhrenbatterien, Batterien, Knopfzellen-Batterien, Energizer, 395 / 399 / SR57
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 1,51*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG