Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

309(1,5V/D7,9X5,35), Knopf-Batterie,Silberoxyd


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-971802
Hersteller:  Wilkinson
Herst.-Nr.:  309(1,5V/D7,9X5,35)
EAN:  k.A.
Wilkinson Sword GmbH, Knopf-Batterie,Silberoxyd, 309(1,5V/D7,9X5,35)Kapazität: 70 mAh, Abmessungen: 7,9 x 5,4 mm (A x B)
Weitere Informationen:
Kapazität:
70 mAh
Abmessungen:
7,9 x 5,4 mm (A x B)
... > Batterien > Knopfzellen-Batterien > Silberoxid-Knopfzellen, Energizer Silver
Weitere Suchbegriffe: Energizer Silver, Silberoxid-Knopfzellen, Uhrenbatterien, Batterien, Knopfzellen-Batterien, Energizer, 309 / SR48
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 3,17*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG